すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995CD-1

品名 : 45L ダストボックス(ボディのみ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーテラモト型番DS-223-047-0
サイズ(W×D×H)mm415×300×560容量約47L
材質ポリプロピレン(再生樹脂)重量1.5kg
仕様本体のみ収納量(目安)あきかん(350ml)約60本、
PETボトル(500ml)約30本
奥行のない場所にもスッキリ置ける薄型です。
市販の45L用ポリ袋が使用できます。
袋止め付き
製品重量の60%再生素材使用
リサイクル促進
塩ビ不使用
販売価格

3,400(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 13:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2464ページ
その他関連
オプションEA995CD-6 : [EA995CD-1用] フタ(一般ゴミ/ブラウン)
オプションEA995CD-7 : [EA995CD-1用] フタ(もえないゴミ/ブルー)
オプションEA995CD-8 : [EA995CD-1用] フタ(もえるゴミ/レッド)
オプションEA995CD-9 : [EA995CD-1用] フタ(ペットボトル/グレー)
本体EA995CD-16 : 47L ダストボックスふた付(一般ゴミ/ブラウン)
本体EA995CD-17 : 47L ダストボックスふた付もえないゴミブルー
本体EA995CD-18 : 47L ダストボックスふた付(もえるゴミ/レッド
本体EA995CD-19 : 47L ダストボックスふた付(ペットボトル/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 袋止め付き

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top