シールドシーム加工により、縫い目からの危険物の浸入を阻止し、バリアー性を強化しています。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 4565 |
|---|
| サイズ | 3L | 身長 | 186~194cm |
|---|
| 胸囲 | 115~124cm | 材質 | ポリエチレンフィルムラミネート不織布 |
|---|
| 用途 | ダイオキシン作業・感染症対策・製薬作業などに。 | | |
|---|
| フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました。 |
| フード前面、腰、足首にゴム入 |
| 袖口は柔らかなポリエステルニットで快適です。 |
| 帯電防止処理を施しています。 |
| テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します。 |
| テープは繰り返し貼って剥がせて便利です。 |
| EN規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)、EN規格静電気防護適合品 |
| 販売価格 | 2,090円(税抜)/
2,299円(税込)
| カタログ価格 | 2,090円(税抜)/2,299円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
14 (2026/05/04 01:39現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
|---|
| カタログページ | 2219ページ |
|---|
代替品