すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996CA-113

品名 : 30mmx1.2m 伸縮裾上げテープ(黒)

伸縮するすそ上げテープ

仕様

メーカークローバー(Clover)型番68-209
30mm長さ1.2m
材質テープ:ポリエステル84%、ポリウレタン16%
接着樹脂:ポリアミド系樹脂
アイロンで簡単に接着できるストレッチ素材に適したすそ上げテープです。
ニット素材なので柔軟性に優れ、美しく仕上がります。
水洗い、ドライクリーニングができます。
ストレッチ性のあるジャージやスカート・ズボンのすそ上げに。
かぎ裂きや穴、破れの補修・補強に。
アイロンは中温(140~160℃)
ザラザラした面が接着面です。使用中、アイロンに接着面が直接触れないようにご注意ください。
※はがす場合は、再度アイロンをあて、熱いうちにゆっくりとはがしてください。ただし、接着剤は生地に残りますので、間違えないよう注意して貼り付けてください。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/07/08 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2074ページ
バリエーション一覧
EA996CA-111 30mmx1.2m 伸縮裾上げテープ(白)
EA996CA-112 30mmx1.2m 伸縮裾上げテープ(グレー)
EA996CA-113 30mmx1.2m 伸縮裾上げテープ(黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2074ページ
  • エスコ便利カタログ2075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top