すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XA-41

品名 : [フリーサイズ]レインポンチョ(ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズポンチョ:815mm(着丈)
ポーチ:190×240mm
カラーネイビー
対応身長約150~180cm(男女兼用)材質PEVA
濡れたポンチョもバッグにイン!持ち運びに嬉しいポンチョです。
着脱しやすいスナップボタン付
ポーチ付
フリーサイズ
販売価格

960(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 18:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2274ページ

代替品

EA996YH-10
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2274ページ
  • エスコ便利カタログ2275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top