すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XB-51

品名 : [M] 透湿型レインウェアー(グレー)

仕様

サイズMサイズカラーグレー
材質表:ナイロン100%(PUコーティング)、
      裏:ポリエステル100%(総裏メッシュ)
雨天時の作業等に最適です。
背に視認性反射テープ付
フード襟収納タイプ
裾幅調節スナップ釦付
上着左右に水止め付サイドポケットがあります。
3D立体裁断で、肘・膝の曲げ伸ばしが容易に行えます。
超軽量
透湿防水、雨や風は通さず、発汗によるムレを逃がします。
耐水圧:10000mm、透湿性:3000g/m2・24hr
適用身長160~170cm適用胸囲84~92cm
適用胴囲72~80cm
上下セット
販売価格

9,210(税抜)/ 10,131円(税込)

カタログ価格

9,210円(税抜)/10,131円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/18 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2316ページ

代替品

EA996XB-51A
  • 品番

    EA996XB-51A

  • コメント

    変更点:透湿度、表地材質

バリエーション一覧
EA996XB-51 [M] 透湿型レインウェアー(グレー)
EA996XB-52 [L] 透湿型レインウェアー(グレー)
EA996XB-53 [LL] 透湿型レインウェアー(グレー)
EA996XB-54 [3L] 透湿型レインウェアー(グレー)
EA996XB-55 [4L] 透湿型レインウェアー(グレー)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top