すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XG-12A

品名 : [L] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青)

仕様

サイズL適応身長160~170cm
適応胸囲78~88cm適応胴囲76~86cm
耐水圧35,000mm以上透湿性10,800g/㎡・24h以上
材質ポリエステル100%(ePTFEラミネート)カラー
重量765g
上下セット
フード取り外し可能
伸縮性で、柔らかい独自の伸縮素材が動作するときのつっぱり感を防ぎ、スムーズな動きを実現しました。
フィット性で、身体にピッタリとフィットするため、スマートな見た目と快適な着心地を実現しました。
防水性で、雨や雪を防ぎ、酷い嵐でもあなたの身体を守ります。
透湿性で、汗の水蒸気が外に排出されドライな快適さが続きます。
防風性で、冷たい風から身体を守り、体温の低下・不快感を防ぎます。
販売価格

36,300(税抜)/ 39,930円(税込)

カタログ価格

36,300円(税抜)/39,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/14 09:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2275ページ
バリエーション一覧
EA996XG-12A [L] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青)
EA996XG-13A [LL] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青)
EA996XG-14A [3L] 透湿型レインウェアー(ゴアテックス/青)
ウェブカタログ画像

商品動画

ウェアのご紹介ウェアのご紹介
伸縮素材についてのご紹介伸縮素材についてのご紹介
  • エスコ便利カタログ2274ページ
  • エスコ便利カタログ2275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top