すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XZ-41

品名 : [M] 透湿性レインウェアー(黒)

仕様

サイズM適応身長160~170cm
適応胸囲84~92cm適応胴囲72~80cm
着丈サイズ71cm股下サイズ72cm
耐水圧10,000mm透湿性5,000g/㎡/24h
材質表地:ポリエステル100%(TPUラミネート)
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
内襟・前立て裏:ナイロン100%
上下セット
バイザートップ付
ワンタッチアジャストで抜群のフィット感
快適な回転フード構造です。
動きやすいクライミング3Dカッティングを採用
フードを使用しないときは丸めて襟部分に収納可能
安全性を高める背面リフレクタープリント、パンツリフレクター付き
販売価格

9,350(税抜)/ 10,285円(税込)

カタログ価格

9,350円(税抜)/10,285円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/06 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2275ページ

代替品

EA996XZ-41A
  • 品番

    EA996XZ-41A

  • コメント

    変更点:カラー(黒→オリーブ)

バリエーション一覧
EA996XZ-41 [M] 透湿性レインウェアー(黒)
EA996XZ-42 [L] 透湿性レインウェアー(黒)
EA996XZ-43 [LL] 透湿性レインウェアー(黒)
EA996XZ-44 [3L] 透湿性レインウェアー(黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2274ページ
  • エスコ便利カタログ2275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top