すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997AT-1

品名 : 室外機用ドレンキャッチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー因幡電機産業(JAPPY)型番JDC-AP
<セット内容>本体+アジャスターS、M、L材質ポリエチレン
適合ドレンホースφ14mm、φ16mm
エアコン室外機のドレン水のたれ流しを防止できます。
3種のアジャスターで主要エアコンメーカーの室外機に対応
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/28 04:10現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top