すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997KW-130

品名 : (EA997KW-1B,-11B用) Dリング

仕様

外径φ96mm重量(g)5
材質EPDM注意この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
EA997KW-1B、-11B用Oリング
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
販売価格

1,840(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/06/24 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1114ページ
その他関連
本体EA997KW-1B : 樹脂製フィルターハウジング(250mm用/透明)
本体EA997KW-11B : 樹脂製フィルターハウジング(500mm用/透明)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1114ページ
  • エスコ便利カタログ1115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top