すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997MF-46

品名 : 150x150mm プッシュ式レジスター(不織布フィルター)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様不織布フィルター材質ABS樹脂(ホワイト仕上)
サイズA:196mm B:178mm C:φ148mm
D:50mm E:26.3mm
全開~全閉を4段階で、通気量の細かい調節が可能
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式
小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網が標準装備
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造
どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型シンプルデザイン
高い捕集率でお部屋の衛生を保ちます。
販売価格

3,410(税抜)/ 3,751円(税込)

カタログ価格

3,410円(税抜)/3,751円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/19 01:44現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997MF-41 100x100mm プッシュ式レジスター(防虫網フィルター)
    EA997MF-42 150x150mm プッシュ式レジスター(防虫網フィルター)
    EA997MF-43 100x100mm プッシュ式レジスター(ハニカムメッシュフィルター)
    EA997MF-44 150x150mm プッシュ式レジスター(ハニカムメッシュフィルター)
    EA997MF-45 100x100mm プッシュ式レジスター(不織布フィルター)
    EA997MF-46 150x150mm プッシュ式レジスター(不織布フィルター)
    ウェブカタログ画像
    全開
    画像はEA997MF-45です。
    • 全開\n画像はEA997MF-45です。
    • 全閉\n画像はEA997MF-45です。
    • 画像はEA997MF-45です。
    • A:196mm B:178mm C:φ148mm\nD:50mm E:26.3mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top