すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PF-1

品名 : 305x305x10mm エアフィルター/HR-08(2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ305×305mm厚さ10mm
標準風速1.5m/s平均捕集効率14.5%
耐熱性80℃材質ウレタン樹脂
粗塵用
加工性に優れ業務用パッケージ、家庭用エアコンに最適です。
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
圧力損失がEA997PF-6~-9より少ないタイプです。
入数2枚
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 22:51現在)

更新
商品入数2販売単位pk

代替品

EA997PE-1
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top