すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PR-25

品名 : 400x800mm カットフィルター(エアコン・換気口用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容:フィルター1枚、取付テープ
サイズ(mm)400×800厚さ1.5mm
重量(g)20材質抗菌・防臭不繊布
用途エアコン・室内換気扇・通風口など
エアコンや、室内通風口、埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます
圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています
ラインが入っているので簡単にカットすることができます。
取り付けテープで取り付けが簡単です
抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/28 12:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA997PR-25A
  • 品番

    EA997PR-25A

  • コメント

    仕様変更なし(JAN変更)

EA897AZ-21
  • 品番

    EA897AZ-21

  • コメント

    400x700mm/難燃仕様/5枚入り

EA897AZ-22
  • 品番

    EA897AZ-22

  • コメント

    400x700mm/抗菌防臭/5枚入り

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top