すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997PS-57

品名 : φ260mm ラウンドモーターフィルター

仕様

サイズ直径×厚み:φ260×10.7mm入数10枚
材質難燃性ポリエステルろ過風速2.5m/s
初期圧損47Pa捕集効率71.6%
耐熱温度100℃
オイルミスト、粉塵等からモーターを守ります。
フィルターには炎の出ない難燃性素材を採用
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 01:18現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1478ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997PS-51 φ100mm ラウンドモーターフィルター
    EA997PS-52 φ120mm ラウンドモーターフィルター
    EA997PS-53 φ150mm ラウンドモーターフィルター
    EA997PS-54 φ175mm ラウンドモーターフィルター
    EA997PS-55 φ200mm ラウンドモーターフィルター
    EA997PS-56 φ230mm ラウンドモーターフィルター
    EA997PS-57 φ260mm ラウンドモーターフィルター
    EA997PS-58 φ300mm ラウンドモーターフィルター
    その他関連
    オプションEA997PS-67 : φ260mm ラウンドフィルター用固定具
    ウェブカタログ画像
    • ※交換時期

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1478ページ
    • エスコ便利カタログ1479ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top