すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997R-61

品名 : 0.6x0.9m/8.0mm カーペットマット(茶色)

仕様

メーカー3M型番E5 BRO 900X600 2
商品名エンハンスサイズ(mm)600×900
厚み(mm)8材質表面:ポリプロピレン
裏面:塩化ビニール
重量3.9kg/㎡カラーブラウン
用途常設の屋内用マットとして、また、雨天対策用マットとして、建物の出入り口(室内)やエントランスホールなどに適しています。
防炎性能試験合格品
ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分をすばやく吸収します。
乾燥時間も短いです。
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/06/09 12:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2077ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2076ページ
  • エスコ便利カタログ2077ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top