すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RB-80

品名 : 0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)

工場の労務環境の改善をフルアシストする通路や広範囲に便利なランナータイプ

仕様

メーカーテラモト型番MR-181-356-0
用途各種工場の通路、製造ライン、作業場、機械類の周囲、出入口など材質表面:レーヨン50%、ポリエステル50%
裏面:特殊ポリエチレン
サイズ900mm×20m厚さ4mm
重量約12kg
ミシン目は入っていません。
吸収量は自重の約2.7倍
防炎番号:EO 050287
塩ビ不使用
広範囲に敷き詰められるランナータイプ
簡単にカットできるので、様々な場所に使用できて経済的です。
裏面はラミネート加工なので、油などが床にしみ出す心配がありません。
毛羽立ちを抑えた、摩耗に強いマットです。
油分や水分を素早く吸収するので、工場の労務環境の改善をフルアシストします。
染みこんだ油で床を汚しません。
裏面にラミネート加工を施しているので、油が床にしみ出す心配がありません。
販売価格

43,500(税抜)/ 47,850円(税込)

カタログ価格

43,500円(税抜)/47,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/27 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2079ページ
ウェブカタログ画像
  • 染みこんだ油で\n床を汚しません。
  • 裏面
  • 表面
  • エスコ便利カタログ2078ページ
  • エスコ便利カタログ2079ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top