すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RD-7

品名 : 480x595mm 帯電防止デスクマット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番AS-506
サイズ(mm)480×595重量約496g
静電気の発生を防ぎ、ホコリの付着を防止します。
滑り止めの効力を備えた滑らかな表面加工
使用例のPCは付属しておりません。
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/21 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ●使用例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top