すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RG-190A

品名 : 500x 800mm マット用すべり防止シート

仕様

メーカーテラモト型番MR-160-040-7
用途すべり止め防止シートサイズ500×800mm
厚み0.6mm重量145g
材質オレフィン系樹脂カラーアイボリー
マットの下に敷くだけで、マット自体がずれにくくなる。
マットをめくって敷くだけで簡単にマットのズレが解消できます。
自由にカットできます。
下に敷くだけでしっかり止まってずれません。
塩ビ不使用
販売価格

2,210(税抜)/ 2,431円(税込)

カタログ価格

2,210円(税抜)/2,431円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/03 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA997RG-190A 500x 800mm マット用すべり防止シート
EA997RG-191A 800x1600mm マット用すべり防止シート
ウェブカタログ画像
  • マットをめくって敷くだけで簡単にマットのズレが解消できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top