すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RH-43A

品名 : 500x1200mm 業務用クッションマット(緑)

仕様

メーカーテラモト型番MR-062-543-1
材質塩化ビニール用途底冷えのする場所や立ち仕事の足元などに
カラーグリーンサイズ500×1200mm
厚み約9mm重量約1.8kg
優れたクッション性と保温性で、足元の冷えと疲労を軽減します。
つまずきや引っかかりを防止する傾斜ふち加工をしています。
ロットによりサイズ誤差、硬さや色に若干のバラツキがあります。
温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。
塩化ビニール樹脂製の床、表面塗装やワックスした床へのご使用は避けてください。
床が変色したり塗装がはがれたりする恐れがあります。
入数は1枚入りです。
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/10/03 08:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2080ページ
バリエーション一覧
EA997RH-41A 500x 600mm 業務用クッションマット(緑)
EA997RH-42A 500x 900mm 業務用クッションマット(緑)
EA997RH-43A 500x1200mm 業務用クッションマット(緑)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997RH-41Aです。
  • ※画像はEA997RH-41Aです。
  • 傾斜ふち

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2080ページ
  • エスコ便利カタログ2081ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top