すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RJ-362

品名 : 75x300x17.5mm 中ふち(オス/ブルー)

仕様

メーカーテラモト型番MR-085-293-3
サイズ(mm)75×300厚み(mm)17.5
カラーブルー材質塩化ビニール
重量(g)140
EA997RJ-342専用中ふち(オス)
置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。
段差を解消し危険を防止できます。
<ご注意>
日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
屋内用
比較的柔らかいので取り外していただけます。
設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/06 09:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2027ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997RJ-341 300x300x17.5mm 連結マット(グリーン)
    EA997RJ-342 300x300x17.5mm 連結マット(ブルー)
    EA997RJ-351 75x 75x17.5mm 角ふち(グリーン)
    EA997RJ-352 75x 75x17.5mm 角ふち(ブルー)
    EA997RJ-361 75x300x17.5mm 中ふち(オス/グリーン)
    EA997RJ-362 75x300x17.5mm 中ふち(オス/ブルー)
    EA997RJ-371 75x300x17.5mm 中ふち(メス/グリーン)
    EA997RJ-372 75x300x17.5mm 中ふち(メス/ブルー)
    ウェブカタログ画像
    • ※本商品色はブルーです。
    • ※本商品色はブルーです。
    • ※マット、角フチは別売りです。
    • エスコ便利カタログ2026ページ
    • エスコ便利カタログ2027ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top