すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RJ-52

品名 : 300x 300mm 連結マット(青)

仕様

メーカーテラモト型番MR-064-176-3
用途プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、トイレ、通路、出入口、ベランダなどにカラーブルー
材質塩化ビニールサイズ300×300×13.5mm
重量約495g入数1枚
水気が多い所に最適です。
抗菌・防カビ剤入り
カッターで簡単に切れるので、その場にあった形に施工できます。
別売の中ふち(EA997RJ-62A、67A)、角ふち(EA997RJ-57A)と組み合わせると段差を解消し危険を防止できます。
比較的柔らかいので取り外していただけます。
設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/02 05:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2075ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997RJ-51 300x 300mm 連結マット(緑)
    EA997RJ-52 300x 300mm 連結マット(青)
    EA997RJ-53 300x 300mm 連結マット(灰)
    EA997RJ-57A 75x 75mm 角ふち(青)
    EA997RJ-62A 75x300mm 中ふち(オス/青)
    EA997RJ-67A 75x300mm 中ふち(メス/青)
    ウェブカタログ画像
    • ※使用イメージ
    • エスコ便利カタログ2074ページ
    • エスコ便利カタログ2075ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top