すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RZ-120

品名 : 900x1200mm 足元注意マット(タテ型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ900×1200mm厚み約4.5mm
材質表面:ナイロン・TPR・ポリウレタンフォーム
裏面:合成ゴム
裏面のゴムはノンスリップ仕様となっており、敷くだけで滑らずに使用できます。
販売価格

5,300(税抜)/ 5,830円(税込)

カタログ価格

5,300円(税抜)/5,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 09:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2353ページ

代替品

EA997RZ-120A
  • 品番

    EA997RZ-120A

  • コメント

    変更点:モデルチェンジ、材質

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2352ページ
  • エスコ便利カタログ2353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top