すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997RZ-180A

品名 : 900x1800mm 足元注意マット

仕様

サイズ(mm)900x1800厚み(mm)約5
材質表面:ナイロン・ PVC ・ ポリウレタンフォーム
裏面:合成ゴム
裏面のゴムはノンスリップ仕様となっており、敷くだけで滑らずに使用できます。
セラミック製床面等に。
日本語・中国語・韓国語・英語の4ヶ国語表示。
ポリッシャーなど用具の休め場所として。
販売価格

9,600(税抜)/ 10,560円(税込)

カタログ価格

9,600円(税抜)/10,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/06/27 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2353ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2352ページ
  • エスコ便利カタログ2353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top