連結の際に敷板同士が押さえ合う構造の為、強風によるめくり上がりを防止します
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | ポリエチレン |
---|
耐荷重 | 3t/1枚 | サイズ | 894×750mm |
---|
厚み | 40mm | 重量 | 5.3kg |
---|
入数 | 1枚 | | |
---|
連結式 |
販売価格 | 6,270円(税抜)/
6,897円(税込)
| カタログ価格 | 6,270円(税抜)/6,897円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1,257 (2025/09/09 17:10現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|
カタログページ | 2075ページ2614ページ |
---|
代替品