すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XC-53

品名 : 100x100x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)

仕様

材質クロロプレンゴムサイズ100×100mm
厚み3mm耐熱100℃以下
重量(1枚あたり)51g硬度約65°
入数は5枚入りです。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れています。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/12/14 06:12現在)

更新
商品入数5販売単位PACK
カタログページ0584ページ1464ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XC-51 100x100x1.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)
    EA997XC-52 100x100x2.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)
    EA997XC-53 100x100x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)
    EA997XC-54A 300x300x1.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)
    EA997XC-55A 300x300x2.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)
    EA997XC-56A 300x300x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ584ページ
    • エスコ便利カタログ585ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top