すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XD-114

品名 : 200x200x10mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質発泡ポリエチレンブルー
サイズ200×200mm厚み10mm
発砲倍率14~16倍重量(1枚あたり)約32g
入数は5枚入りです。
用途ドア等のパッキン材、目地材、断熱材、防振マット、防音材(ステレオデッキ、スピーカー等の下に適している)など。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 09:13現在)

更新
商品入数5販売単位PACK
カタログページ1488ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA956BB-102
    • 品番

      EA956BB-102

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA997XD-101 100x100x 5mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
    EA997XD-102 100x100x 5mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
    EA997XD-103 200x200x 5mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
    EA997XD-104 200x200x 5mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
    EA997XD-105 300x300x 5mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
    EA997XD-106 300x300x 5mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
    EA997XD-111 100x100x10mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
    EA997XD-112 100x100x10mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
    EA997XD-113 200x200x10mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
    EA997XD-114 200x200x10mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
    EA997XD-115 300x300x10mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
    EA997XD-116 300x300x10mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1488ページ
    • エスコ便利カタログ1489ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top