すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XD-169

品名 : 1000x2000x 10mm 低反発ウレタンクッション(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)1000×2000厚み(mm)10
入数5枚材質発泡ウレタンフォーム
使用温度0~60℃発泡倍率35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
販売価格

8,330(税抜)/ 9,163円(税込)

カタログ価格

8,330円(税抜)/9,163円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 22:33現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1469ページ

代替品

EA997XD-170
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • ※5枚入
  • ※5枚入
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top