すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XH-34

品名 : 500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質天然ゴム
粘着付
サイズ500×500mm厚み3mm
重量1.3kg
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 10:49現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA997XH-35
    バリエーション一覧
    EA997XH-11 200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-12 200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-13 200x1000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-14 500x 500x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-15A 500x2000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-16 1000x1000x1mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-21 200x 200x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-22 200x 500x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-23 200x1000x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-25 500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-26 1000x1000x2mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-31 200x 200x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-32 200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-33 200x1000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-34 500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-35 500x1000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-36 1000x1000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-37 1000x2000x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-51 200x 200x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-52 200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-53 200x1000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-54 500x 500x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-55 500x1000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-56 500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-57 1000x1000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    EA997XH-58 1000x2000x5mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)
    メイン画像
    • ゴムの種類

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top