すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XP-15

品名 : 610x1220x30mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
オリジナル型抜きを簡単に作成!

仕様

サイズ(mm)610×1220厚み(mm)30
黒/黄材質ポリエチレン
ツールボックスなどに
工具や作業用品などの管理、整理整頓に
用途に合わせて選べる多彩なサイズ、カラーバリエーション
くり抜きしやすい多層構造
販売価格

5,160(税抜)/ 5,676円(税込)

カタログ価格

5,160円(税抜)/5,676円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/09 17:23現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA997XP-14
    • 品番

      EA997XP-14

    • コメント

      違い:カラー 黒・赤

    バリエーション一覧
    EA997XP-11 610x1220x20mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    EA997XP-12 610x1220x20mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/白)
    EA997XP-13 610x1220x30mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    EA997XP-14 610x1220x30mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
    EA997XP-15 610x1220x30mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
    EA997XP-16 610x1220x57mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    EA997XP-17 610x1220x57mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
    EA997XP-18 610x1220x57mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/黄)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA997XP-11です。
    ※商品は黒/黄の30mmです。
    • ※画像はEA997XP-11です。\n※商品は黒/黄の30mmです。\n
    • 手順
    • ※商品は黒/黄の30mmです。

    商品動画

    資料

    SDS英語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top