すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997Z-12

品名 : 480x620mm 土のう袋(白/UV加工/50枚)

仕様

材質ポリエチレンサイズ480×620mm
耐荷重約20kgカラー白(五色ラインあり)
入数50枚仕様UV加工
保管方法直射日光の当たらない湿気が少ない場所にて保管
追加説明PE土納にUV剤(紫外線カット)を混ぜて作った土納袋で、耐光性が強く長時間屋外で使用するのに適しています。スタンダードタイプをワンランク強くした土納袋です。
販売価格

3,050(税抜)/ 3,355円(税込)

カタログ価格

3,050円(税抜)/3,355円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2025/08/02 22:11現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2532ページ
ウェブカタログ画像
●入数:50枚
  • ●入数:50枚

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2532ページ
  • エスコ便利カタログ2533ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top