すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998AM-2

品名 : ヘルメット(イヤーマフ付・黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚生労働省保護帽検定合格品
材質帽体・イヤーカップ:PE、 
      取付部品・差込部品:POM
重量500g
ヘルメット飛来・落下物用、電気用(兼用型)イヤーマフ騒音吸収用スポンジ
イヤーマフを取り外すと保護帽のみで使用可能です。
ヘルメット頭サイズ53~63cmカラーイエロー
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 19:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998AM-1A
  • 品番

    EA998AM-1A

  • コメント

    変更点:本体材質・通気孔付・内装

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top