すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998AZ-41

品名 : ペン&マーカーホルダー(溝付ヘルメット用)

仕様

サイズ38(W)×22(D)×87(H)mm重量約22g
材質POM
上部:
マーカー取付けホルダー、約15㎜径のマーカー等
下部:ペン取付けホルダー、約10mm径ペン・鉛筆
ヘルメットに簡単装着、取外しも簡単です。
※あらゆるミゾ付きヘルメット用
販売価格

635(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 03:21現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top