すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FC-4

品名 : サポートベルト(青緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー藤井電工型番AB-100
材質ナイロンサイズ100×650mm
厚み10mm重量250g
付属品工具吊フック、ハンガーカラー青緑
1本吊り専用胴ベルト型墜落制止用器具用補助ベルト
50、60mm墜落制止用器具に使用可能
工具吊フック、ハンガー付
墜落制止用器具は別売です。
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998FC-3
  • 品番

    EA998FC-3

  • コメント

    スカイブルー

バリエーション一覧
EA998FC-1 サポートベルト(紺)
EA998FC-2 サポートベルト(黒)
EA998FC-3 サポートベルト(スカイブルー)
ウェブカタログ画像
  • 前面(EA998FC-1)
  • 背面(EA998FC-1)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top