すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425GD-3

品名 : R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)

仕様

用途EA125TA・TB・TC・TDシリーズ用ねじサイズG:3/8”、R:3/8”
六角対辺22mm材質スチール
販売価格

260円(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1711ページ
バリエーション一覧
EA425GD-2 R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)
EA425GD-3 R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)
EA425GD-4 R 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用)
EA425GD-6 R 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用)
EA425GD-8 R 1" xG 1" ニップル(油圧用)
その他関連
関連商品EA125TA-6B : 9.5mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TA-10B : 9.5mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TA-15B : 9.5mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TA-20B : 9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-6B : 9.5mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-10B : 9.5mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-15B : 9.5mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-20B : 9.5mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-6B : 9.5mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-10B : 9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-15B : 9.5mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-20B : 9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-6B : 9.5mmx0.6m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-10B : 9.5mmx1.0m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-15B : 9.5mmx1.5m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-20B : 9.5mmx2.0m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • G:3/8” R:3/8”

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top