すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FD-11

品名 : 安全帯(フルハーネス/ランヤード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ベルトサイズ肩ベルト:幅45mm、
腿ベルト:幅45mm
重量1980g
ストラップサイズ15×1500mmストラップ材質中:アラミド繊維、
表面:ポリエステル
アルミフック
ショックアブソーバ付
腿ベルト:ワンタッチバックル
幅50mm安全帯用ベルト取付可能。
ストラップ調節タイプにより束縛感を低減。
巻取器をベルトに固定可能。
販売価格

29,500(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 18:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998FF-2
  • 品番

    EA998FF-2

  • コメント

    新規格適合品

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top