すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589RD

品名 : 4本組 精密ピンバイス

仕様

全長75・90・95・100mm材質本体:スチール
ハンドル部:PVC
<セット内容>4本組
EA589RD-1   0-1.0mm ピンバイス
EA589RD-1.6  0.8-1.6mm ピンバイス
EA589RD-3.2  1.3-3.2mm ピンバイス
EA589RD-4.8  2.9-4.8mm ピンバイス
1チャックタイプ
貫通タイプ
ビニールケース付き
ハンドルは八角形で、持ちやすくまた置いた時に転がりません。
チャックよりも細いボディ径により、素早い開閉と、細かい作業での迅速な回転が可能です。
特殊なテーパーコレットにより、小さな部品もしっかりと保持します。
販売価格

29,200円(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/22 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0670ページ
その他関連
オプションEA589RD-1 : 0 -1.0mm ピンバイス
オプションEA589RD-1.6 : 0.8-1.6mm ピンバイス
オプションEA589RD-3.2 : 1.3-3.2mm ピンバイス
オプションEA589RD-4.8 : 2.9-4.8mm ピンバイス
オプションEA824AX-0.3 : 0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.4 : 0.4x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.5 : 0.5x 20mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.6 : 0.6x 21mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.7 : 0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.8 : 0.8x 24mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.9 : 0.9x 25mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1 : 1.0x 26mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.1 : 1.1x 28mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.2 : 1.2x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.3 : 1.3x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.4 : 1.4x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.5 : 1.5x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.6 : 1.6x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.7 : 1.7x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.8 : 1.8x 36mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.9 : 1.9x 36mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2 : 2.0x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.1 : 2.1x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.2 : 2.2x 40mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.3 : 2.3x 40mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.4 : 2.4x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.5 : 2.5x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.6 : 2.6x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.8 : 2.8x 46mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3 : 3.0x 46mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.1 : 3.1x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.2 : 3.2x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.3 : 3.3x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.4 : 3.4x 52mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.5 : 3.5x 52mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.7 : 3.7x 52mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.8 : 3.8x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.9 : 3.9x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-4 : 4.0x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-4.2 : 4.2x 55mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-4.4 : 4.4x 58mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-4.5 : 4.5x 58mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-4.6 : 4.6x 58mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-4.7 : 4.7x 58mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-4.8 : 4.8x 62mm ドリルビット(超硬ソリッド)
ウェブカタログ画像
  • ※収納袋が変更になります。
  • エスコ便利カタログ670ページ
  • エスコ便利カタログ671ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top