すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FD-66

品名 : 安全帯 (フルハーネス/ランヤード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量2,140gストラップサイズ
32×1,200~1,700mm
ストラップ材質アラミド繊維
伸縮ストラップ式
サイズ(mm)胴ベルト:50×1,200肩ベルト:幅45、腿ベルト:幅45バックルワンタッチ式
販売価格

25,300(税抜)/ 27,830円(税込)

カタログ価格

25,300円(税抜)/27,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998FF-43
ウェブカタログ画像
  • 背面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top