すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940D-12A

品名 : 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)

仕様

メーカーIDEC型番ABN210G
定格容量600V・10A押ボタン色緑
ボタン形状丸形/突形ボタン径24mm
接点構成1a接点仕様銀接点
動作方式モメンタリ形端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65取付穴サイズφ30mm
RoHS対応品
販売価格

1,230円(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1196ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940D-11A 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
    EA940D-11AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
    EA940D-11BA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
    EA940D-12A 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)
    EA940D-12AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)
    EA940D-12BA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)
    EA940D-13AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/赤)
    EA940D-13AB 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/赤)
    EA940D-13BA 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/赤)
    EA940D-14AA 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄)
    EA940D-14AB 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄)
    その他関連
    オプションEA940DC-12 : 30mm 押しボタンゴムカバー(緑)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1196ページ
    • エスコ便利カタログ1197ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top