すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FF-44

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

仕様

メーカー藤井電工型番TH-506-GB99-OT-R26
サイズM適応身長160~190cm
サイズ(mm)肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅30
胴ベルト:幅50
腿ベルト:幅45
重量約2,130g
フック材質スチールロープ材質ナイロン
ベルト材質ナイロンバックルワンタッチ式
カラーブラック耐荷重100kg(装備重量を含む)
ベルト幅45mm腿ベルト水平型
ハーネス部飛燕ハーネスランヤード仕様シングル φ11×1,600(L)mm
フック全長:218mm
口開き:50mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約335g
平網式
ランヤードホルダー付
型崩れ・縮みが少なくキンクの起きないロープ
第一種ショックアブソーバ付
追加説明改定規格適合品
販売価格

36,500(税抜)/ 40,150円(税込)

カタログ価格

36,500円(税抜)/40,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/09/18 21:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2295ページ

代替品

EA998FF-42
ウェブカタログ画像
  • 表
  • 裏
  • エスコ便利カタログ2294ページ
  • エスコ便利カタログ2295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top