すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998J

品名 : 安全帯(ランヤード)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA998J-1~J-3用ランヤード
材質ランヤード:ポリエステル(アラミド芯入り)
フック:アルミ
本体140×100×70mm
ランヤード有効長1500mmフック口幅60mm
重量995g用途落下防止用
緊急時にランヤードを止める安全ロック機構搭載。
落下衝撃を最小限に緩和します。
リールとショックアブソーバを樹脂ケースに内蔵。
使用中にショックアブソーバーが傷むことが少なく、過酷な現場でも安心して使用できます。
軽くて強い鋳造アルミフックと高耐久スチールゲート採用。
フック先端は釣り針形状に加工されており、ゲートとがっちり噛合うロック構想になっています。
ストラップがよじれにくく、よじれても巻取りがスムーズに行える、より戻しがフックに装備されています。
作業に合わせて巻取り方法を選べるロック&フリー2ウェイ機構。
昇降用安全器の小型フック取付環装備。
追加説明●サイズ縦(mm)…310
●サイズ横(mm)…170
●サイズ奥(mm)…80
●サイズ重量(g)…995
●PKサイズ縦(mm)…350
●PKサイズ横(mm)…180
●PKサイズ奥(mm)…75
●PKサイズ重量(g)…1138
●10㎝幅で装着できるショックアブソーバ付安全帯
●リールタイプ安全帯
●ベルト占有スペースわずか10cm
●軽くて強い鍛造アルミフック&高耐久スチールゲート採用
●ストラップがよじれにくく、よじれても巻取りがスムーズなより戻しをフックに装備
●作業に合わせて巻取り方式を選べるロック&フリー2ウェイ機構
●高耐久アラミド芯入りランヤード採用 長さ1,500mm
●ランヤード長さ:1500mm
●ショックアブソーバ内蔵
●材質・・・ランヤード:高強度繊維入りポリエステル、フック:アルミ●安全帯及び安全帯関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下します。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top