すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998PE-113B

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈本体仕様〉
サイズフリー適応身長150~190cm
サイズ(mm)胸ベルト:幅45
肩ベルト:幅45
腿ベルト:幅45
尻当てベルト:幅45
胴ベルト:幅50(スライドバックル)
バックルワンタッチ式
重量約2020g(ハーネスのみ:約1000g)材質ベルト:ポリエステル
連結調節具:アルミニウム
D環:アルミニウム JIS7075
背中プレート:ポリエチレン樹脂
フックハンガー:ポリエチレン樹脂
背あて肩パッド・腿パッド:EVA樹脂
フルハーネス型第一種使用可能質量100kg
フルハーネス(衝撃吸収ストラップ式ツインランヤード付)
アルミバックル作業ベルト付
背あて肩パット・腿あてパット付
100kgまで対応(体重+装飾品)
ライトを当てると、ハーネスが反射します。
左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。
着脱が容易なワンタッチバックル。
逆向きでは挿せない安全設計です。
墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。
収納袋付
〈ランヤード仕様〉
仕様衝撃吸収ストラップ式2丁掛けストラップサイズ約30×1,350mm(最大伸長)
材質ストラップ:ポリエステル
フック類:アルミ
重量約1,020g
最大自由落下距離2,000mm落下距離4,200mm
第一種ショックアブソーバ付
100kgまで対応(体重+装飾品)
フックはアルミ合金を採用した軽量タイプ
衝撃吸収ストラップ式
ランヤードのロープの中にショックアブソーバの機能を有したものが内蔵されています。
追加説明改定規格適合品
販売価格

47,800(税抜)/ 52,580円(税込)

カタログ価格

47,800円(税抜)/52,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/03 22:36現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA998GA-6
  • 品番

    EA998GA-6

  • コメント

    違い:メーカー、使用荷重

ウェブカタログ画像
  • ライトを当てるとハーネスが反射します。\n※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top