すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998RT-25.5

品名 : 25.5-26.0cm 安全長靴

仕様

メーカーおたふく手袋型番JW-736
サイズL(25.5~26.0cm)全長29.0cm
材質本体・靴底:天然ゴム
上部カバー:ナイロン
裏:メリヤス
重量約945g(Lサイズ片足重量)
鋼鉄製先芯入り
踏み抜き防止板入り
歩きやすいショートタイプ。
砂やホコリの侵入を防ぐカバー付。
販売価格

5,150(税抜)/ 5,665円(税込)

カタログ価格

5,150円(税抜)/5,665円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2272ページ

代替品

EA998RV-26
  • 品番

    EA998RV-26

  • コメント

    踏み抜き防止・耐油

バリエーション一覧
EA998RT-24.5 24.5-25.0cm 安全長靴
EA998RT-25.5 25.5-26.0cm 安全長靴
EA998RT-26.5 26.5-27.0cm 安全長靴
EA998RT-27.5 27.5-28.0cm 安全長靴
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top