すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998TD-24A

品名 : 24.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシモン(Simon)型番1707620
商品名WS33静電靴消防材質甲被:牛革(型押ソフト)
先芯:ワイドACM樹脂先芯
靴底:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
サイズ24.0cm3E
重量(g)1260(26.0㎝両足で)
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格
釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵
JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格
夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」
着脱がスムーズにできる「外チャック」付
「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造
ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」
高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)
(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級
耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール
静電タイプ
反射材付
販売価格

17,100(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/19 07:41現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA998TZ-24
    • 品番

      EA998TZ-24

    • コメント

      踏み抜き防止板なし

    バリエーション一覧
    EA998TD-23.5A 23.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
    EA998TD-24A 24.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
    EA998TD-24.5A 24.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
    EA998TD-25A 25.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
    EA998TD-25.5A 25.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
    EA998TD-26A 26.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
    EA998TD-26.5A 26.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
    EA998TD-27A 27.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
    EA998TD-27.5A 27.5cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
    EA998TD-28A 28.0cm 安全靴(防災用/踏抜き防止)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA998TD-26Aです。
    • ※画像はEA998TD-26Aです。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top