すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998WF-24.0A

品名 : 24.0cm プロスニーカー(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシモン(Simon)型番2313860
規格JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製商品名KN118ブラック
サイズ24.0cm3E
重量530g材質甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ
靴底:合成ゴム+EVA
カラーブラック
軽量で柔軟なEVAミッドソールと耐油性・耐滑性に優れたアウトソールです。
甲被、ベロに通気性に優れ、ムレを軽減するポリエステルメッシュを使用しています。
スポーティーなカーボン調の人工皮革
快適な高弾性カップインソール
ワイドACM樹脂先芯入り
かかと部に反射材付き。夜間作業も安心です。
販売価格

5,180(税抜)/ 5,698円(税込)

カタログ価格

5,180円(税抜)/5,698円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA998VM-24A
    バリエーション一覧
    EA998WF-22.0A 22.0cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-22.5A 22.5cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-23.0A 23.0cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-23.5A 23.5cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-24.0A 24.0cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-24.5A 24.5cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-25.0A 25.0cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-25.5A 25.5cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-26.0A 26.0cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-26.5A 26.5cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-27.0A 27.0cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-28.0A 28.0cm プロスニーカー(黒)
    EA998WF-29.0A 29.0cm プロスニーカー(黒)
    ウェブカタログ画像
    • かかと部に反射材付き。夜間作業も安心です。
    • 優れた通気性
    • 足あたりを軽減、軽くて強い樹脂先芯。

    商品動画

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top