すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999AA-1

品名 : [単4x2本] 雷警報器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番NTD-P01
検知方式電磁波方式探知距離約40km(周囲条件や雷放電の規模で変わります)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)電池寿命約400時間(待ち受け状態)
サイズ54.5×86×15.5mm重量約65g(電池含む)
使用温湿度範囲温度:-10~40℃
湿度:85%RH以下
付属品単4型アルカリ乾電池2本(お試し用)
手軽に持ち歩きができる名刺サイズの雷探知機
雷鳴よりも早く雷の接近を探知し、迅速な避難行動が可能です。
探知ランプ点滅及びブザー音でお知らせ
雷情報表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)
販売価格

17,500(税抜)/ 19,250円(税込)

カタログ価格

17,500円(税抜)/19,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/03 00:52現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top