すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999MD-3A

品名 : 1.0kg 消火器セット(自動車用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容

20/02/14 発炎筒が変更されました(9025 No.51)

仕様

セット内容消火器、赤旗、発煙筒、収納ケース総重量約2.15kg
薬剤量1.0kg全高約350mm
胴径約85mm放射時間約14秒(20℃時)
放射距離2~4m(20℃時)使用温度範囲-20~+40℃
<消火器>(粉末ABC) 加圧式
小型粉末消火器(木材、油、電気火災等用)です。
乗用車に備え付けておくと安心です。
リサイクルシール付
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/07 11:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
モデルチェンジ品画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top