すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999ME-4

品名 : 1.8kg ABC消火器(自動車用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーモリタ宮田工業型番M4MC
粉末ABC消火器(木材、油、電気火災用)
加圧式
乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
薬剤量1.8kg全高約415mm
胴径約97mm放射時間約14秒(20℃時)
放射距離3~6m(20℃時)使用温度範囲-20~+40℃
リサイクルシール付
販売価格

11,550(税抜)/ 12,705円(税込)

カタログ価格

11,550円(税抜)/12,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA999ME-4A
  • 品番

    EA999ME-4A

  • コメント

    底面サイズ変更しております。

ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top