すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765FM-73

品名 : 70x 60x185mm 立つペンケース(ピンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)70×60×185材質ポリエステル、磁石
重量(g)約80カラーピンク
数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。
しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!
開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。
閉じても開いても容量はそのまま。
半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。
モバイル周辺機器の収納としても使用できます。
スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 22:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA765FM-71
バリエーション一覧
EA765FM-71 70x 60x185mm 立つペンケース(ブラック)
EA765FM-72 70x 60x185mm 立つペンケース(ネイビー)
EA765FM-73 70x 60x185mm 立つペンケース(ピンク)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top