すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999X-12

品名 : [煙感知式]住宅用火災警報器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式SHK6030P
感知方式煙式(光電式2種)電源専用リチウム電池(付属)
電池寿命約10年音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面サイズφ100×26mm
重量約110g(電池含む)付属品取付用木ねじ、石こうボード用取付プラグ
日本消防検定協会鑑定品
入数1個
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/19 22:02現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top