すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999ZT-5

品名 : 600x2000mm ターポリン救護担架

仕様

メーカーテラモト型番OT-150-901-5
サイズ使用時:約600×2000mm
収納時:約330(W)×90(D)×400(H)mm
重量約1800g
(袋収納時:約2000g)
材質PVCターポリン耐荷重約100㎏
緊急時に活躍する、丈夫なターポリン生地の簡易担架
折りたたんで専用袋に収納可能
専用袋には大きく担架と書いてあるので探しやすい。
傷病者を搬送する際は、3名以上にてご使用ください。
ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。
足袋、胸1ヶ所固定ベルト付
販売価格

34,900(税抜)/ 38,390円(税込)

カタログ価格

34,900円(税抜)/38,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/31 17:23現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 足入れ部分
  • 取っ手
  • 折りたんだ状態
  • 生地

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top