すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA999ZV-1

品名 : ハチ対策キット

ハチの撃退+刺された際の被害を最小限に抑える為の応急セットです。

仕様

メーカーESCO型番ESCOオリジナルセット
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2個)、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグサイズバック:380×120×300mm
①スズメバチマグナムジェットプロ
スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入ってます。(1本あたり約45秒で全て噴射)
②蜂退治スプレー用ホルスター
バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター。予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。
③スズメバチ誘引捕獲器
木などに吊るすだけの簡単設置。強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。
④ポイズンリムーバー
ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー。皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。
⑤ピンセット
ハチの針などが残っている際に使用します。
⑥パンチング瞬間冷却剤
グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ。刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。
⑦圧縮タオル
水をかけるとタオルに変化します。瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。
⑧使い捨てレインコート
スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。
⑨ゴーグル
殺虫剤や毒液などから目を保護します。
⑩手袋(厚手軍手、革手袋)
厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します。※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。
⑪パーツケース
瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。
⑫トートバッグ
透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/07 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA353BB-33 : [LL] 手袋(豚革)
セット商品EA354A-41 : 軍手(純綿・超厚手/1双)
セット商品EA508ME-1 : 205x145x 60mm パーツケース(仕切板無)
セット商品EA595GD-43 : 90mm ピンセット(ステンレス製)
セット商品EA800EA-41 : ゴーグル(クリア-/アンティフォグ)
セット商品EB917HB-21B : 140x200mm パンチング瞬間冷却剤
セット商品EA925HN-8 : 90x95x200mm 蜂退治スプレーホルスター(アブハチホルダー)
セット商品EA927SF-116 : 380x120x300mm トートバッグ(透明/Lサイズ)
セット商品EA929HC-67 : 340x 860mm/160匁 圧縮タオル
セット商品EA941B-51 : 90x230mm スズメバチ誘引捕獲器
セット商品EA941C-101 : 65x95mm ポイズンリムーバー(黄)
セット商品EA941D-6 : 550ml スズメバチマグナムジェットプロ
セット商品EA996YH-1A : [フリー] 使い捨てレインコート
ウェブカタログ画像
  • セット品:ポイズンリムーバー(黄)
  • セット品:パンチング瞬間冷却剤
  • セット品:ゴーグル
  • セット品: 蜂退治(アブハチホルダー)
  • セット品:使い捨てレインコート
  • セット品:圧縮タオル
  • セット品:軍手(純綿・超厚手/1双)
  • セット品:手袋(牛床革)
  • セット品:パーツケース(仕切板無)
  • セット品:ピンセット
  • セット品:トートバッグ
  • セット品:スズメバチマグナムジェットプロ(2本入り)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top